Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 94530 K & D, WEISS, 310ML,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 94530 K & D, WEISS, 310ML,
Petec 94530 K & D, WEISS, 310ML,
Petec 94530 K & D, WEISS, 310ML,
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791941
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94530
EAN/GTIN:
     4013558945309
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
Schnellhärtende, elastische 1-Komponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. breites Haftspektrum, starke Haftung überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten dauerhafte Dichtwirkung, dauerelastisch und vibrationsfest Marine-Freigabe überlackierbar, silikonfrei wiederverschließbare Spitze (bei Kartuschen) nicht korrosiv, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen Einsatzbereich: Für universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau: Verklebt Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe sowie Holz und Glas, z. B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen und Verklebung von vibrierenden Teilen. Für universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau: Verklebt Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe sowie Holz und Glas, z. B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen und Verklebung von vibrierenden Teilen. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C. Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Als Haftvermittler empfehlen wir PETEC Schwarzprimer (Art.-Nr. 82330) in Verbindung mit dem Wollwischer (Art.-Nr. 82222). Verschlussdeckel abziehen, die Membran durchstoßen, Düse zuschneiden und aufschrauben. Anschließend die ersten 2cm des Materials verwerfen. Das Produkt mit der Ausdrückpistole auf die Klebefläche auftragen und das Bauteil fügen. Ggf. das Bauteil nach der Montage fixieren. Erst nach vollständiger Durchhärtung ist K&D mit geeigneten Produkten überlackierbar. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigen den Aushärteprozess, erst nach vollständiger Aushärtung überlackierbar.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
94530
Werksnummer:
94530
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
48,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
0,356000
Gewicht brutto Kg:
0,356000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,36*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,61*
1 Tag
24
6
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,34*
1 Tag
24
6
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,47*
5 Tage
20
6
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 15,19355* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,01*
Zubehör
Petec
94801
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.