Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 93404 POWER KLEBER PINSELFLASCHE, 4 G, SB-KARTE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Petec 93404 POWER KLEBER PINSELFLASCHE, 4 G, SB-KARTE
Petec 93404 POWER KLEBER PINSELFLASCHE, 4 G, SB-KARTE
Petec 93404 POWER KLEBER PINSELFLASCHE, 4 G, SB-KARTE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791908
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93404
EAN/GTIN:
     4013558934044
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenschnell härtende Einkomponentenklebstoffe für dauerhafte Verbindungen. superschnelle Haftung und Aushärtung einfache Anwendung sehr hohe Festigkeit saubere Verklebung sofortige Weiterverarbeitung möglich Einsatzbereich: Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander. Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Bei niederenergetischen Kunststoffen empfehlen wir zur Haftvermittlung Kunststoffprimer (Art.-Nr. 98315). POWER Kleber mit dem Pinsel einseitig dünn auftragen. Zu verklebende Teile passgenau zusammenfügen und fest andrücken. Durch die schnelle chemische Reaktion kann es zu weißen Rückständen auf der Oberfläche kommen. Nachbearbeitung (z. B. Schleifen, Lackieren) erst nach Aushärtung des Klebstoffes möglich. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser SpeedBond Aktivator-Spray (Art.-Nr. 93515). Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Ei genversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser SpeedBond Aktivator- Spray (Art.-Nr. 93515)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93404
Werksnummer:
93404
Länge netto mm:
18,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.