Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 80650 Dieselsystemreiniger, 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 80650 Dieselsystemreiniger, 300ml
PETEC 80650 Dieselsystemreiniger, 300ml
PETEC 80650 Dieselsystemreiniger, 300ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791826
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     80650
EAN/GTIN:
     4013558806501
Sicherheitsdatenblatt
Premium-Additiv für das gesamte Kraftstoffsystem, verbessert die Zündfähigkeit und erhöht den Wirkungsgrad. PETEC Dieselsystemreiniger zum Lösen von Verschmutzungen und Verharzungen sowie zum Reinigen des  raftstoffsystems bei Dieselmotoren. Auch für moderne Einspritzsysteme wie Common-Rail und Pumpe-Düse. Erhöht die Schmierwirkung bei schwefelarmen Kraftstoff. einfache, schnelle und effektive Anwendung über den Kraftstofftank Kraftstoffersparnis und Erhöhung des Wirkungsgrades durch feinere Zerstäubung des Kraftstoffes und somit effizientere Verbrennung schützt vor Verschleiß, Korrosion und der Ausbreitung von Mikroorganismen Rußbildung wird reduziert, Abgaswerte verbessert und die Lebensdauer erhöht Premium-Additiv für das gesamte Kraftstoffsystem, verbessert die Zündfähigkeit und erhöht den Wirkungsgrad. PETEC Dieselsystemreiniger zum Lösen von Verschmutzungen & Verharzungen sowie zum Reinigen des Kraftstoffsystems (Tank, Leitungen, Einspritzdüse, Brennraum uvm.) bei Dieselmotoren. Auch für moderne Einspritzsysteme wie Common- Rail und Pumpe-Düse. Erhöht die Schmierwirkung bei schwefelarmen Kraftstoff. Vor Gebrauch gut schütteln. Dose öffnen, bei Bedarf Einfülltrichter aufschrauben und den Inhalt in den Kraftstofftank geben. 300ml Reiniger sind ausreichend für 40–60 Liter Kraftstoff. Mindest-Kraftstoffvolumen von 10 Liter nicht unterschreiten. Je nach Tankvolumen muss der Reiniger auf die Gesamtmenge des Kraftstoffsystems dosiert werden. Vorbeugend empfehlen wir eine regelmäßige Anwendung. Fahrzeugherstellerangaben, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
80650
Werksnummer:
80650
Länge netto mm:
52,00
Breite netto mm:
52,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
0,231000
Gewicht brutto Kg:
0,231000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,78*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
1 Stück enthält 0,3 Liter (ab € 17,36667* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
71460
ab € 3,13*
Ähnlich
Petec
71470
ab € 3,12*
Ähnlich
Petec
80550
ab € 7,53*
Ähnlich
Petec
80750
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.