Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 80550 DIESELPARTIKELFILTERREINIGER FLUESSIG, 300ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 80550 DIESELPARTIKELFILTERREINIGER FLUESSIG, 300ML
Petec 80550 DIESELPARTIKELFILTERREINIGER FLUESSIG, 300ML
Petec 80550 DIESELPARTIKELFILTERREINIGER FLUESSIG, 300ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791825
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     80550
EAN/GTIN:
     4013558805504
Sicherheitsdatenblatt
Premium Kraftstoff-Additiv löst und entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen im Dieselpartikelfilter während der Fahrt. PETEC Dieselpartikelfilter Reiniger flüssig zum kontinuierlichen Reinigen des Dieselpartikelfilters von Dieselmotoren während der Fahrt. Kohlenstoff-und Ascheablagerungen werden im Dieselpartikelfilter gelöst. einfache, schnelle und effektive Anwendung über den Kraftstofftank, ohne aufwendigen Ausbau Rußbildung wird reduziert, Abgaswerte verbessert und die Lebensdauer erhöht verhindert Kraftstoffmehrverbrauch und Leistungsverlust durch verstopften Partikelfilter Premium Kraftstoff-Additiv löst und entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen im Dieselpartikelfilter während der Fahrt. PETEC Dieselpartikelfilter Reiniger flüssig zum kontinuierlichen Reinigen des Dieselpartikelfilters von Dieselmotoren während der Fahrt. Kohlenstoff-und Ascheablagerungen werden im Dieselpartikelfilter gelöst. Vor Gebrauch gut schütteln. Verschlussdeckel aufschrauben und den Inhalt in den Kraftstofftank geben. 300 ml Reiniger sind ausreichend für 40–60 Liter Kraftstoff. Mindest-Kraftstoffvolumen von 10 Liter nicht unterschreiten. Je nach Tankvolumen muss der Reiniger auf die Gesamtmenge des Kraftstoffsystems dosiert werden. Vorbeugend empfehlen wir eine regelmäßige Anwendung. Nicht geeignet für Systeme, welche über ein Kraftstoff-Additiv-Dosierungssystem verfügen! Fahrzeugherstellerangaben, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
80550
Werksnummer:
80550
Länge netto mm:
52,00
Breite netto mm:
52,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
0,288000
Gewicht brutto Kg:
0,288000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,53*
€ 9,47*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,61*
€ 13,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
1 Stück enthält 0,3 Liter (ab € 25,10* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 113,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
71460
ab € 3,13*
Ähnlich
Petec
71470
ab € 3,12*
Ähnlich
Petec
80650
ab € 5,21*
Ähnlich
Petec
80750
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.