Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 72850 INTENSIVSCHAUMREINIGER, 500ML  NSF Zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 72850 INTENSIVSCHAUMREINIGER, 500ML  NSF Zertifiziert
Petec 72850 INTENSIVSCHAUMREINIGER, 500ML  NSF Zertifiziert
Petec 72850 INTENSIVSCHAUMREINIGER, 500ML  NSF Zertifiziert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791797
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     72850
EAN/GTIN:
     4013558728506
Sicherheitsdatenblatt
Ist ein vielseitiges und hochwirksames Reinigungsmittel, welches hartnäckige Flecken und Verschmutzungen, wie z. B. Insekten, Fett, Klebstoffreste, Speise-, Getränke-, Öl- und Teerflecken schnell und schonend entfernt. für Oberflächen, wie z. B. Polster, Stoffe, Textilien, Leder, Kunststoffplanen, Glas, Scheiben, Chrom, Kunststoff, Metall und lackierte Oberflächen geeignet zieht den Schmutz aus den Poren und trocknet schnell intensive Reinigung universell für Innen- und Außenbereich auch bekannt als Polsterreiniger, Innenraumreiniger, Insektenentferner, Glas- und Scheibenreiniger silikonfrei NSF Registrierung: Zur Reinigung im lebensmittelnahen Bereiche freigegeben 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar Das Produkt ist ein vielseitiges und hochwirksames Reinigungsmittel, welches hartnäckige Flecken und Verschmutzungen, wie z. B. Staub, Insekten, Fett, Klebstoffreste, Öl- und Teerflecken schnell und schonend entfernt. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Schaumreiniger im Abstand von ca. 20 cm flächig auf die verunreinigte Oberfläche sprühen, je nach Anwendung und Verschmutzung einwirken lassen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abreiben oder mit einem Dampfstrahler absprühen. Bei starker Verschmutzung den Vorgang mehrfach wiederholen. Behandelte Oberflächen in der Lebensmittelindustrie müssen mit Trinkwasser abgespült werden. Nicht auf heiße Teile sprühen! Vor der Anwendung das Material an einer verdeckten Stelle auf Farbechtheit überprüfen! Sicherheits- & Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72850
Werksnummer:
72850
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,451000
Gewicht brutto Kg:
0,451000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,215*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 2,005*
€ 2,985*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 3,16* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
80066
ab € 3,16*
Ähnlich
Petec
60100
ab € 5,67*
Ähnlich
Petec
72320
ab € 16,09*
Ähnlich
Petec
72350
ab € 4,33*
Ähnlich
Petec
72750
ab € 1,90*
Ähnlich
Petec
72950
ab € 2,575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.