Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 72350 ÖLFLECKENTFERNER SPRAY, 500ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 72350 ÖLFLECKENTFERNER SPRAY, 500ML
Petec 72350 ÖLFLECKENTFERNER SPRAY, 500ML
Petec 72350 ÖLFLECKENTFERNER SPRAY, 500ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791792
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     72350
EAN/GTIN:
     4013558723501
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieentfetter
Ölentferner
Ölfleckentferner
industrieentfetter
Zum Binden und Beseitigen von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nicht saugenden Oberflächen. Hervorragend geeignet auf vielen Materialien (Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen) von z. B. Werkstatt, Garage, Hofeinfahrt, Straße u. v. m. bindet und entfernt Ölflecken einfache Handhabung schnell und wirtschaftlich löst hartnäckige Ölflecken hervorragende Saugkraft silikonfrei Zum Binden und Beseitigen von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nicht saugenden Oberflächen. Hervorragend geeignet auf vielen Materialien (Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen) von z. B. Werkstatt, Garage, Hofeinfahrt, Straße u. v. m. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Ölfleckentferner im Abstand von ca. 20 cm auf die verölte Fläche sprühen und 20 – 30 Minuten einwirken lassen. Nach Trocknungszeit Rückstände entfernen und Vorgang gegebenenfalls wiederholen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Vorsicht: Das Spray entzieht dem Untergrund die Feuchtigkeit, was vorübergehend zu weißer Fleckenbildung führen kann. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72350
Werksnummer:
72350
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,396000
Gewicht brutto Kg:
0,396000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 5,99*
6 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 8,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 8,66* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
72250
ab € 1,98*
Zubehör
Petec
73050
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.