Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 60150 BIKE REINIGER 500ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 60150 BIKE REINIGER 500ML
Petec 60150 BIKE REINIGER 500ML
Petec 60150 BIKE REINIGER 500ML
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791751
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     60150
EAN/GTIN:
     4013558601502
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Reiniger
Fahrradreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Ist ein sprühbarer, sofort wirkender und rückstandsfreier Universalreiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Fahrrädern und Motorrädern. Durch die spezielle Zusammensetzung beseitigt der Reiniger auch hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen wie Fett, Öl, Harz, Kalk, Bremsenrückstände und Insekten. universal einsetzbar extrem starke Reinigungswirkung beseitigt Schmutz, Ablagerungen, Fett, Öl, Insekten und Harz neutral gegenüber allen Materialien silikonfrei Der Reiniger ist neutral gegenüber allen Materialien (Metall, Kunststoff, Carbon, Chrom, Leder, Textil, Glas, Plexiglas u.v.m.) und für alle Bauteile geeignet. Durch die spezielle Zusammensetzung beseitigt der Reiniger auch hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen wie Fett, Öl, Harz, Kalk, Bremsenrückstände und Insekten. Ggf. groben Schmutz vorab mit Wasser oder Hochdruckreiniger entfernen. Die blaue Sicherungslasche am Sprühkopf nach oben ziehen und den Sprühkopf um 180° drehen. Den Reiniger gleichmäßig aufsprühen, nach kurzer Einwirkzeit (ca. 2 Minuten) mit einem Schwamm und sauberem Wasser nachwischen. Gegebenenfalls mit einem Hochdruckreiniger abspritzen. Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen. Achtung: Nicht direkt auf heiße Oberflächen (Auspuff oder Bremsscheibe) sprühen! Bei Anwendung auf Aluminium mit viel Wasser nachspülen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60150
Werksnummer:
60150
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,355*
€ 3,08*
7 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 4,235*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,825*
€ 3,36175
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 4,71* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 73,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
82120
ab € 8,64*
Ähnlich
Petec
82200
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.