Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTA 602095855 Hochleistungskühlschmierstoff Cool 600 HS BF wassermischbar 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTA 602095855 Hochleistungskühlschmierstoff Cool 600 HS BF wassermischbar 10 l
OPTA 602095855 Hochleistungskühlschmierstoff Cool 600 HS BF wassermischbar 10 l
OPTA 602095855 Hochleistungskühlschmierstoff Cool 600 HS BF wassermischbar 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790678
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     602095855
EAN/GTIN:
     4001541468652
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Hochleistungskühlschmierstoff Cool 600 HS BF wassermischbar 10l Kanister OPTA Nachfolger zu opta Cool 600 HS · wassermischbarer, halbsynthetischer Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination · langzeitstabile Emulsion mit guter Resistenz gegen Mikroorganismen · für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetallen und Alumi
Weitere Informationen:
eClassID:
23060103
HerstellerNr:
602095855
Werksnummer:
4000355507
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
300,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hochleistungs-Kühlschmierstoff
Ausfuehrung:
10 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 102,23*
2 Tage
61
€ 5,59*
ab € 79,41*
€ 102,33*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,52*
€ 103,77*
Lager 1955
86
€ 5,99*
ab € 80,68*
€ 103,98*
4 Tage
86
€ 4,99*
ab € 86,34*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.