Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH 7736504806 Bosch Wandspeicher Tronic 3500 T Einkreis Bas weiß Typ TR3500T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790220
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7736504806
EAN/GTIN:
     4057749701169
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer ip 25
Bosch Wandspeicher Tronic 3500 T Einkreis Bas weiß Typ TR3500T 80 B 80 l geschlossener (druckfester) Anschluss zur Versorgung mehrerer Zapfstellen · offener (druckloser) Anschuss zur Versorgung einer Zapfstelle · Korrosionsschutz mit Fremdstromanode · Behälterwerkstoff Stahl · spezialemailliert · Heizkörper aus Edelstahl · Wär
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7736504806
Werksnummer:
8001638018
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1100,00
Ursprungsland:
XS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Bosch Wandspeicher Tronic 3500 T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,84*
€ 379,90*
€ 65,00*
ab € 326,37*
€ 385,51*
1 Tag
3
€ 45,00*
ab € 340,80*
€ 404,66*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 395,24*
€ 473,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,39*
€ 502,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,76*
€ 563,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,80*
€ 559,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,82*
€ 521,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,50*
€ 502,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,24*
€ 470,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.