Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Wandspeicher Tronic 3500 T Einkreis Bas weiß Typ TR3500T 80 B 80 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1498-8001638018
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504806
EAN/GTIN:
     4057749701169
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer ip 25
geschlossener (druckfester) Anschluss zur Versorgung mehrerer Zapfstellen · offener (druckloser) Anschuss zur Versorgung einer Zapfstelle · Korrosionsschutz mit Fremdstromanode · Behälterwerkstoff Stahl · spezialemailliert · Heizkörper aus Edelstahl · Wärmedämmung aus Polystyrol · LED-Anzeige für Anodenfunktion · Service und Aufheizvorgang · stufenlose Temperatureinstellung von 35-85 °C · Frostschutzstellung · Energiesparstellung · Mischwassermenge 40 °C: 53 L · niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch · Ablaufstutzen für Restwasser · Geräteaufhängung für leichte Montage in Ecken und Nischen · Anpassung der Anschlussleistung durch einfaches Umklemmen · Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25D · Elektroanschluss 230/400 V · Festanschluss · Versandschaltung 3 kW (Einkreisausf.) · 1/3 kW (Zweikreisausf.) · Anschlussmöglichkeiten 3 kW · 2 kW · 1 kW · 0,66 kW (Einkreisausf.) · 2/3 · 1/3 kW (Zweikreisausf.) · Gerätemaß: 65,5 x 41 x 39,4 cmWeitere technische Eigenschaften:· BFM-Code: 1101· Warmwasseraufbereitung: C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, durchlauferhitzer elektronisch, 017040005403, Boiler, Speicher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,63*
€ 382,07*
€ 65,00*
ab € 324,49*
€ 387,71*
2 Tage
3
€ 45,00*
ab € 341,66*
€ 406,97*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 395,74*
€ 476,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,70*
€ 505,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,13*
€ 601,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,90*
€ 600,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,63*
€ 546,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,70*
€ 504,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.