Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5620-44 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 44 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 2034


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5620-44 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 44 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 2034
BAAK 5620-44 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 44 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 2034
BAAK 5620-44 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 44 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 2034
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790203
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5620-44
EAN/GTIN:
     4031783012269
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
BAAK 5620-44 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 44 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20345 Nylon nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · wasserresistentes Nylonmaterial · Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · BOA®Fit System · DGUV 112-191 · Weite11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Textil
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
5620-44
Werksnummer:
8000601074
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
135,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Ausfuehrung:
S3 SRC ESD EN ISO 20345
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,29*
€ 89,74*
€ 4,90*
ab € 73,10*
€ 89,75*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 75,56*
€ 90,47*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,93*
€ 91,24*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 82,77*
€ 100,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,02*
€ 119,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,16*
€ 116,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,77*
€ 108,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.