| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787078 Herst.-Nr.: 1016110264 EAN/GTIN: 7610859186317 |
| |
|
| | |
| 1016110264 Tretabfallsammler PASO 50 l DxH670mm TPE ovale Form · robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit Gummifüße für ein festen StandWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,68kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 29120102 | HerstellerNr: | 1016110264 | Werksnummer: | 9000463442 | Länge netto mm: | 440,00 | Breite netto mm: | 290,00 | Höhe netto mm: | 670,00 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tretabfallsammler | Ausfuehrung: | TPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,54* | € 59,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,91* | € 59,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,38* | € 59,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,44* | € 59,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,23* | € 62,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|