Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDFOS 96848740 Pressure-Manager PM 2, 1,5-5 bar, Q max. 7 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRUNDFOS 96848740 Pressure-Manager PM 2, 1,5-5 bar, Q max. 7 m³/h
GRUNDFOS 96848740 Pressure-Manager PM 2, 1,5-5 bar, Q max. 7 m³/h
Artikel-Nr.:
     1955B-39976740158
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96848740
EAN/GTIN:
     5700311918777
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Niveausteuerung Pumpe
Grundf Pressure-Manager PM 2, 1,5-5 bar, Q max. 7 m3/h Drucksteuerung Allround-Ausführung PM 2 Der Druckmanager PM 2 ist der Alleskönner im Bereich der Drucksteuer- einheiten. So bietet er u.a. einen zwischen 1.5 und 5 bar frei wähl- baren Einschaltdruck und somit eine kundenspezifische Anpassungsmöglich- keit an unterschiedliche Installationen und Komfortansprüche. Der Einschalt- druck wird dazu am Gerät eingestellt und der aktuelle Druck wird außen am Bedienfeld mit Hilfe einer LED-Anzeige angezeigt. Der Druckmanager PM 2 schaltet die Pumpe bei Erreichen des Einschaltdrucks ein und lässt die Pumpe solange laufen · bis kein Wasser mehr entnommen wird. Der Druckmanager PM 2 besitzt einen integrierten Druckbehälter · um die Anzahl der Ein- und Ausschaltungen bei kleinen Leckagen im System zu be- grenzen. Zusätzlich kann der PM 2 für den Betrieb in Verbindung mit einem großen · bauseitigen Druckbehälter durch Aktivierung der 1-bar-Differenzdruck-Funktion optimiert werden. So lässt sich die Anzahl der Betriebsstunden der Pumpe in Installationen mit externen Druck- behältern erheblich reduzieren. Funktionen Modell PM 2: - Bereitschaftsanzeige (Power On) - Betriebsanzeige - Alarmleuchte - Trockenlaufschutz - Freie Anordnung im System möglich - Drehbarer Druckstutzen - Integriertes Rückschlagventil - Alarm bei Überschreiten Schaltspiele - Integrierter Grundfos Drucksensor - Einstellbarer Einschaltdruck - 1-bar-Differenzdruck-Funktion - Auto-Neustart nach Trockenlauf - Laufzeitbegrenzung max. 30 Min. - LED-Druckanzeige - Integrierter Druckbehälter Art der Steuerung: Trockenlaufschutz: Ja Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 40 Celsius Technische Daten: Zulassungen: CE,EAC,WEEE Rückschlagventil: Ja Adjustable start pressure (Yes/No): ja Einschaltdruck: 1.5 - 5.0 bar Behältervolumen: 0.1 l Installation: Maximale Umgebungstemperatur: 50 Celsius Anschluss Eingang: G1? Anschluss Ausgang: G1? Innengewinde: Außen Auslassgewinde: Extern Druckanzeige: Ja Elektrische Daten: Maximale Leistungsaufnahme P1: 2000 W Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Geeignet für 50/60 Hz: ja Bemessungsspannung: 1 x 220-240 V Maximum current consumption: 10 A Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP65 Art des Kabelsteckers: SCHUKO Netzkabellänge: 1.5 m Sonstiges: Nettogewicht: 1.42 kg Bruttogewicht: 2.2 kg Versandvol.: 0.01 m3 Dänische VVS Nr.: 385549232 Schwedische RSK Nr.: 5928695 Finische LVI Nr.: 4772013 Herkunftsland: IT Zolltarif Nr.: 85371098 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Phasen: 1 · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Druckschalter · Frequenz: 50/60 Hz · Schutzart (IP): IP65
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
96848740
Werksnummer:
8001366039
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
240,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grundf Pressure-Manager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,64*
€ 164,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,62*
€ 165,94*
6 Tage
77
€ 6,95*
ab € 141,44*
€ 174,02*
12 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 162,35*
€ 198,31*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 183,34*
€ 222,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.