| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740151 Herst.-Nr.: 98609708 EAN/GTIN: 5711498165915 |
| |
|
| | |
| Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 Vers. 230 V PN 10 180mm T 32-120 Rp 1 1/ elektrisch geregelt · Einzelpumpe · Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 72,4 · Nennvolumenstrom: 5,53 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige · Aufgenommene Motorleistung (P1): 182kW · Pumpenschaltung: sonstige · Pumpenhöhe: 185 · Einbaulänge: 180.00mm · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10 · Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich · Energieeffizienzindex (EEI): 0.18 · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: sonstige · Frequenz: 50/60 Hz · Drehzahl: 4980,001/min · Nennstrom: 1,56A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: EN 1092-2 · Anschlussstandard Einlassseite: EN 1092-2 · Anzahl der Phasen: 1 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 2 Zoll (50) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 72,40kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Ja · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Kommunikation: eingebaut und vorbereitet · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 2 Zoll (50) · Potentialfreier Schaltkontakt: Ja · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Ja · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Ja · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Ja · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Ja · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Ja · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 5,53m3/h · Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 12,00m · Max. Pumpvolumen: 9,70m3/h Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98609708 | Werksnummer: | 8001363626 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 837,46* | € 934,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 839,15* | € 942,55* | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 868,46* | € 969,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 887,21* | € 987,93* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,65* | € 1.147,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|