| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740148 Herst.-Nr.: 97924637 EAN/GTIN: 5710626497164 |
| |
|
| | |
| Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 F Fl 230 V PN 6/10 T 32-100 F DN 32 220mm elektrisch geregelt · Einzelpumpe · Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 66,44 · Nennvolumenstrom: 5,65 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97924637 | Werksnummer: | 8001363613 | Gewicht netto Kg: | 8,900000 | Gewicht brutto Kg: | 8,900000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 744,27* | € 827,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 746,39* | € 827,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 772,02* | € 859,62* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 785,56* | € 866,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 856,86* | € 944,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|