| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740128 Herst.-Nr.: 98989300 EAN/GTIN: 5712604776674 |
| |
|
| | |
| Grundf Umwälzpumpe ALPHA Solar elektr gereg. PN 10 180mm Typ 25-75 Rp 1 1x 230 V · HWM Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 32,21 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 52W · Nennvolumenstrom: 1,85 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige · Aufgenommene Motorleistung (P1): 52kW · Pumpenhöhe: 128 · Einbaulänge: 180.00mm · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Energieeffizienzindex (EEI): 0.20 · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker · Frequenz: 50/60 Hz · Nennstrom: 0,48A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: EN 1092-2 · Anschlussstandard Einlassseite: EN 1092-2 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 32,21kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Nein · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Kommunikation: ohne · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 2W · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Nein · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Potentialfreier Schaltkontakt: Nein · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Nein · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Nein · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 1,85m3/h · Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 7,50m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98989300 | Werksnummer: | 8001360014 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 115,00 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Umwälzpumpe ALPHA Solar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,71* | € 356,78* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 301,75* | € 361,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 317,29* | € 377,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,19* | € 396,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,96* | € 398,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|