| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740096 Herst.-Nr.: 97924695 EAN/GTIN: 5710626497744 |
| |
|
| | |
| Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 F Fl 230 V PN 6 Typ 100-120 F DN 100 450mm elektrisch geregelt · Einzelpumpe · Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 98,82 · Nennvolumenstrom: 38 · Druckstufe Artikel: PN 6 · Drehzahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97924695 | Werksnummer: | 8001356757 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.318,37* | € 3.545,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.343,84* | € 3.545,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.482,02* | € 3.709,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.024,67* | € 4.242,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.034,41* | € 4.261,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|