Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA 246CH09910 Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150 mm Körnung 100 für Hol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MIRKA 246CH09910 Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150 mm Körnung 100 für Hol
MIRKA 246CH09910 Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150 mm Körnung 100 für Hol
MIRKA 246CH09910 Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150 mm Körnung 100 für Hol
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738775
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     246CH09910
EAN/GTIN:
     6416868745054
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku. Keramik/Korund · Premium Latexpapierschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggressive Schleifleistung · Top Oberflächen Finish
Weitere Informationen:
eClassID:
21011313
HerstellerNr:
246CH09910
Werksnummer:
4000845356
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
FI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Haftschleifscheibe
Ausfuehrung:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,67*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 50,65*
€ 64,85*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 65,19*
Lager 1955
1
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 53,54*
€ 72,06*
5 Tage
100
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 57,70*
€ 73,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,20*
€ 81,158
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
246CH05092
ab € 35,72*
Ähnlich
Mirka
246CH09922
ab € 63,80*
Ähnlich
Mirka
246CH09961
ab € 0,6362*
Ähnlich
Mirka
246CH05081
ab € 35,83*
Ähnlich
Mirka
2468002510
ab € 37,23*
Ähnlich
Mirka
2468002512
ab € 37,42*
Ähnlich
Mirka
2468002515
ab € 37,20*
Ähnlich
Mirka
2468002518
ab € 37,22*
Ähnlich
Mirka
2468002525
ab € 37,27*
Ähnlich
Mirka
2468002532
ab € 37,39*
Ähnlich
Mirka
2468002540
ab € 43,92*
Ähnlich
Mirka
2468002560
ab € 41,87*
Ähnlich
Mirka
2468002580
ab € 37,44*
Ähnlich
Mirka
246CH09912
ab € 0,5114*
Ähnlich
Mirka
246CH09915
ab € 0,5214*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.