Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA FY6M105095 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 2000 für


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MIRKA FY6M105095 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 2000 für
MIRKA FY6M105095 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 2000 für
MIRKA FY6M105095 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 2000 für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738773
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M105095
EAN/GTIN:
     6416868554519
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150mm K.2000 f.HO/Metall/Lack/Ku. Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggressive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
eClassID:
21011313
HerstellerNr:
FY6M105095
Werksnummer:
4000845354
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
FI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Haftschleifscheibe
Ausfuehrung:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,08*
4 Tage
225
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,09*
1 Tag
5
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 25,52*
€ 34,53*
1 Tag
5
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 34,68*
Lager 1955
5
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 26,94*
€ 38,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,40*
€ 43,316
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M105022
ab € 0,4946*
Ähnlich
Mirka
FY6M105040
ab € 29,42*
Ähnlich
Mirka
FY6M105060
ab € 25,38*
Ähnlich
Mirka
FY6M105010
ab € 0,67*
Ähnlich
Mirka
FY6M105092
ab € 0,80*
Ähnlich
Mirka
FY6M105012
ab € 0,66*
Ähnlich
Mirka
FY6M105093
ab € 0,82*
Ähnlich
Mirka
FY6M105015
ab € 0,67*
Ähnlich
Mirka
FY6M105094
ab € 0,80*
Ähnlich
Mirka
FY6M105018
ab € 0,65*
Ähnlich
Mirka
FY6M105025
ab € 0,66*
Ähnlich
Mirka
FY6M105032
ab € 0,65*
Ähnlich
Mirka
FY6M105041
ab € 0,66*
Ähnlich
Mirka
FY6M105051
ab € 0,67*
Ähnlich
Mirka
FY6M105061
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.