| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976738156 Herst.-Nr.: 10197312 EAN/GTIN: 9008745729300 |
| |
|
| | |
| NKE 10197312 Spannlager 209 -KRR Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 19 mm Gewicht 0,44 kg EAN 9008745729300 Befestigung keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit Innenring kein verbreiterter Innenring Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dichtung beidseitig Lippendichtung Außenring zylindrisch
NKE 10197312 Spannlager 209 -KRR Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Dichtung: beidseitig Lippendichtung Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | eClassID: | 23050802 | HerstellerNr: | 10197312 | Werksnummer: | 10197312 | Länge netto mm: | 0,10 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager | Ausfuehrung: | Breite19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,94* | € 35,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 29,78* | € 38,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,48* | € 45,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,62* | € 48,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.189,83* | € 2.276,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|