Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10200833 Rillenkugellager 6216 -2RS Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 10200833 Rillenkugellager 6216 -2RS Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26
TIMKEN 10200833 Rillenkugellager 6216 -2RS Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738130
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10200833
EAN/GTIN:
     0087796293564
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
TIMKEN 10200833 Rillenkugellager 6216 -2RS Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26
Innen 80 mm
Außen 140 mm
Breite 26 mm
Gewicht 1,5 kg
EAN 87796293564
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft
Kugelreihen einreihiges Lager

TIMKEN 10200833 Rillenkugellager 6216 -2RS Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm Weitere technische Eigenschaften:· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23051001
HerstellerNr:
10200833
Werksnummer:
10200833
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Ausfuehrung:
Breite26 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
€ 5,99*
ab € 30,50*
€ 38,56*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,67*
€ 38,95*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 40,86*
6 Tage
60
€ 10,00*
ab € 35,86*
€ 45,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,14*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.