Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK 10221086 Wellendichtring W30-45-10 B2 30 mm Außen-Ø 45 mm Breite 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK 10221086 Wellendichtring W30-45-10 B2 30 mm Außen-Ø 45 mm Breite 10
DICHTOMATIK 10221086 Wellendichtring W30-45-10 B2 30 mm Außen-Ø 45 mm Breite 10
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737416
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10221086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK 10221086 Wellendichtring W30-45-10 B2 30 mm Außen-Ø 45 mm Breite 10
Innen 30 mm
Außen 45 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,01 kg

DICHTOMATIK 10221086 Wellendichtring W30-45-10 B2 30 mm Außen-Ø 45 mm Breite 10 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23059104
HerstellerNr:
10221086
Werksnummer:
10221086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Ausfuehrung:
Breite 10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,34*
4 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,38*
5 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 5,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,09*
€ 5,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.