Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10200717 Rillenkugellager 6202 -ZZ Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736888
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10200717
EAN/GTIN:
     0087796293045
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
TIMKEN 10200717 Rillenkugellager 6202 -ZZ Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 m
Innen 15 mm
Außen 35 mm
Breite 11 mm
Gewicht 0,04 kg
EAN 87796293045
Dichtung beidseitige Abdeckung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft
Kugelreihen einreihiges Lager

TIMKEN 10200717 Rillenkugellager 6202 -ZZ Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm Weitere technische Eigenschaften:· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23051001
HerstellerNr:
10200717
Werksnummer:
10200717
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Ausfuehrung:
Breite11 mm
Weitere Suchbegriffe: timken rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,03*
Lager 1955
1374
1
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 2,05*
1 Tag
1374
1
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,30*
6 Tage
1374
1
€ 10,00*
ab € 1,61*
€ 2,39*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.