Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10221884 NILOS-Ring 1302 JV 0,003 kg innen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10221884 NILOS-Ring 1302 JV 0,003 kg innen dichtend
NILOS 10221884 NILOS-Ring 1302 JV 0,003 kg innen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736288
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10221884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10221884 NILOS-Ring 1302 JV 0,003 kg innen dichtend
Innen 20,8 mm
Außen 42 mm
Breite 2 mm
Gewicht 0,003 kg
Abzudichtendes Wälzlager Pendelkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform innen dichtend

NILOS 10221884 NILOS-Ring 1302 JV 0,003 kg innen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10221884
Werksnummer:
10221884
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
innen dichtend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
200
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,36*
4 Tage
200
30
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,65*
4 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 1,91*
€ 2,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,01*
€ 2,99*
2 Tage
140
1
€ 5,59*
ab € 2,35*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.