Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10221881 NILOS-Ring 1301 AV 0,002 kg außen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10221881 NILOS-Ring 1301 AV 0,002 kg außen dichtend
NILOS 10221881 NILOS-Ring 1301 AV 0,002 kg außen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736287
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10221881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10221881 NILOS-Ring 1301 AV 0,002 kg außen dichtend
Innen 12 mm
Außen 32,7 mm
Breite 2 mm
Gewicht 0,002 kg
Abzudichtendes Wälzlager Pendelkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform außen dichtend

NILOS 10221881 NILOS-Ring 1301 AV 0,002 kg außen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10221881
Werksnummer:
10221881
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
außen dichtend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2500
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,80*
3 Tage
2500
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,06*
3 Tage
2500
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,15*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,51*
€ 2,28*
1 Tag
1750
1
€ 5,59*
ab € 1,78*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.