Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10221838 NILOS-Ring 1205 AV 0,004 kg außen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10221838 NILOS-Ring 1205 AV 0,004 kg außen dichtend
NILOS 10221838 NILOS-Ring 1205 AV 0,004 kg außen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736281
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10221838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10221838 NILOS-Ring 1205 AV 0,004 kg außen dichtend
Innen 25 mm
Außen 47,8 mm
Breite 2,5 mm
Gewicht 0,004 kg
Abzudichtendes Wälzlager Pendelkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform außen dichtend

NILOS 10221838 NILOS-Ring 1205 AV 0,004 kg außen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· abzudichtendes Wälzlager: Pendelkugellager· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10221838
Werksnummer:
10221838
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
außen dichtend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
107
1
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,58*
4 Tage
107
25
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,05*
4 Tage
107
1
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,25*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,12*
€ 4,49*
2 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 3,65*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.