Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10168588 NILOS-Ring 61844 AV 4 mm 0,1 kg außen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10168588 NILOS-Ring 61844 AV 4 mm 0,1 kg außen dichtend
NILOS 10168588 NILOS-Ring 61844 AV 4 mm 0,1 kg außen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736226
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10168588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10168588 NILOS-Ring 61844 AV 4 mm 0,1 kg außen dichtend
Innen 220 mm
Außen 260 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,1 kg
Abzudichtendes Wälzlager Rillenkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform außen dichtend

NILOS 10168588 NILOS-Ring 61844 AV 4 mm 0,1 kg außen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· abzudichtendes Wälzlager: Rillenkugellager· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10168588
Werksnummer:
10168588
Länge netto mm:
0,26
Breite netto mm:
0,26
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
außen dichtend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
48
€ 5,99*
ab € 54,07*
€ 68,61*
4 Tage
48
€ 5,50*
ab € 64,62*
€ 80,73*
4 Tage
48
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 81,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 68,04*
€ 84,90*
2 Tage
34
€ 5,59*
ab € 82,20*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.