Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10162847 NILOS-Ring 6214 AV 3,5 mm 0,01 kg außen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10162847 NILOS-Ring 6214 AV 3,5 mm 0,01 kg außen dichtend
NILOS 10162847 NILOS-Ring 6214 AV 3,5 mm 0,01 kg außen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736225
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10162847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10162847 NILOS-Ring 6214 AV 3,5 mm 0,01 kg außen dichtend
Innen 70 mm
Außen 115,8 mm
Breite 3,5 mm
Gewicht 0,01 kg
Abzudichtendes Wälzlager Rillenkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform außen dichtend

NILOS 10162847 NILOS-Ring 6214 AV 3,5 mm 0,01 kg außen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· abzudichtendes Wälzlager: Rillenkugellager· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10162847
Werksnummer:
10162847
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
außen dichtend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1895
1
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,85*
3 Tage
1895
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,14*
3 Tage
1895
1
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 8,19*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,27*
€ 8,68*
1 Tag
1320
1
€ 5,59*
ab € 7,35*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.