Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10162766 NILOS-Ring 6214 JV 0,01 kg innen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10162766 NILOS-Ring 6214 JV 0,01 kg innen dichtend
NILOS 10162766 NILOS-Ring 6214 JV 0,01 kg innen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736223
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10162766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10162766 NILOS-Ring 6214 JV 0,01 kg innen dichtend
Innen 79,5 mm
Außen 125 mm
Breite 3,5 mm
Gewicht 0,01 kg
Abzudichtendes Wälzlager Rillenkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform innen dichtend

NILOS 10162766 NILOS-Ring 6214 JV 0,01 kg innen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· abzudichtendes Wälzlager: Rillenkugellager· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10162766
Werksnummer:
10162766
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
innen dichtend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2015
1
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,49*
4 Tage
2017
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,73*
4 Tage
2017
1
€ 6,95*
ab € 5,61*
€ 7,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,98*
€ 8,21*
2 Tage
1412
1
€ 5,59*
ab € 6,98*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.