Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 10188897 Axial-Schrägkugellager 7602040 -TVP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Bre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10188897 Axial-Schrägkugellager 7602040 -TVP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Bre
FAG 10188897 Axial-Schrägkugellager 7602040 -TVP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Bre
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735388
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10188897
EAN/GTIN:
     4012801166713
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axialschrägkugellager fag
FAG 10188897 Axial-Schrägkugellager 7602040 -TVP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Bre
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,433 kg
EAN 4012801166713
Toleranzklasse Sondertoleranzen
Befestigung ohne Befestigungsbohrungen
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Artikelumfang einzelnes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Polyamidkäfig
Dichtung keine, offenes Lager
Druckwinkel 60 Grad
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend

FAG 10188897 Axial-Schrägkugellager 7602040 -TVP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite 18 mm Weitere technische Eigenschaften:· Artikelumfang: einzelnes Lager· Befestigung: ohne Befestigungsbohrungen· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
eClassID:
23051002
HerstellerNr:
10188897
Werksnummer:
10188897
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,433000
Gewicht brutto Kg:
0,433000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Schrägkugellager
Ausfuehrung:
Breite 18 mm
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 104,35*
€ 118,78*
€ 4,95*
ab € 106,0085*
€ 120,5985*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,78*
€ 133,84*
6 Tage
9
€ 10,00*
ab € 122,47*
€ 137,40*
Lager 1955
9
Frei Haus
ab € 9.419,25*
€ 9.594,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.594,63*
€ 11.417,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.510,48*
€ 11.317,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.419,25*
€ 11.208,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.