| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976724053 Herst.-Nr.: 6001037091 EAN/GTIN: 8014140511274 |
| |
|
| | |
| IDS Ablaufgarnitur NEW ULTRA FLAT D 40/50 glatt weiß Ablaufgarnitur Serie: Ultra Flat New Hersteller: Ideal Standard Außenmaße (BxTxH): 215x220x100 mm Norm: DIN EN 274 Mit Ablaufabdeckung (Zamak) in Chrom Ablaufgarnitur: PP Farbe / Oberfläche: Grau Oberfläche: verchromt (poliert) Zum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch Verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich. Gewicht: 0,480 kg Artikel-Nr.: T5447AA Weitere technische Eigenschaften: · Abschluss 1 drehbar: Nein · Breite: 100mm · Material Siphon: Polypropylen (PP) · Werkstoff des Dübels: Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001037091 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,67* | € 62,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,56* | € 64,63* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,42* | € 71,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,97* | € 126,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|