Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721664 Herst.-Nr.: 6001034697 EAN/GTIN: 4011097852874 |
| |
|
| | |
| EH-WT-MI 250 AXOR STARCK Ausl 107mm o Zugst. u AG brushed bronze ComfortZone 250 · Ausladung 107 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussschläuche G 3/8" Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zol Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034697 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,18* | € 516,59* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,97* | € 525,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,47* | € 527,59* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,26* | € 624,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|