| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976707479 Herst.-Nr.: 0022390000 EAN/GTIN: 4063382833303 |
| |
|
| | |
| Duravit WC-Sitz SBS abn Scharn ES mit Abesenkautomatik weiß Duravit Soleil by Starck WC-Sitz Weiß Hochglanz 383x463x47 mm – 0022390000 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 224mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0022390000 | Werksnummer: | 8001720635 | Länge netto mm: | 463,00 | Breite netto mm: | 383,00 | Höhe netto mm: | 47,00 | Ursprungsland: | EG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit WC-Sitz SBS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 115,01* | € 146,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,07* | € 162,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 128,85* | € 162,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|