| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976694248 Herst.-Nr.: 42872830 EAN/GTIN: 4059625388693 |
| |
|
| | |
| Abfalleimer Axor Universal Circular polished nickel • freistehend • Material: Metall • Material Einsatz: Kunststoff • Fassungsvermögen: 5 l • mit herausnehmbarem Einsatz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe (1): sonstige · Form: rund · Inhalt: 5l Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42872830 | Werksnummer: | 8001347325 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abfalleimer Axor Universal Circular |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,08* | € 213,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 185,71* | € 225,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 198,67* | € 242,32* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 200,23* | € 246,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,07* | € 246,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|