| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976694121 Herst.-Nr.: 42826250 EAN/GTIN: 4059625388105 |
| |
|
| | |
| Handtuchhalter Axor Universal Circular brushed gold optic • Wandmontage• Material: Metall · feststehend• Länge: 354 mm · mit Befestigungsmaterial• verdeckte Befestigung• Bohrabstand: 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 354mm · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42826250 | Werksnummer: | 8001347198 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Handtuchhalter Axor Universal Circular |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,34* | € 145,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,11* | € 153,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 133,14* | € 163,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 133,76* | € 166,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,06* | € 167,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|