| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976694107 Herst.-Nr.: 42823140 EAN/GTIN: 4059625387122 |
| |
|
| | |
| Handtuchring Axor Universal Circular brushed bronze • Wandmontage• Material: Metall · schwenkbar• mit Befestigungsmaterial• verdeckte Befestigung• Bohrabstand: 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42823140 | Werksnummer: | 8001347184 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Handtuchring Axor Universal Circular |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,34* | € 162,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,73* | € 172,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 152,83* | € 184,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 153,50* | € 187,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,60* | € 187,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|