| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976693686 Herst.-Nr.: T468301 EAN/GTIN: 8014140486169 |
| |
|
| | |
| IDS WC-Sitz i.life B Wrapover Softclosing weiß aus Duroplast · abnehmbar · Scharniere aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T468301 | Werksnummer: | 6001030598 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | WC-Sitz | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, toilettendeckel ideal standard, klobrille |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,34* | € 70,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,54* | € 70,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 55,14* | € 71,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,71* | € 79,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,79* | € 81,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|