| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679322 Herst.-Nr.: 42616000 EAN/GTIN: 4005176724374 |
| |
|
| | |
| Grohe Siphon f Einbauspülen Kunststoff chr Siphon für Einbaupülen Material Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Art der Geruchsdichtung: mechanisch · Form: P-Siphon · Form des Siphonrohrs: 90°-Bogen · Mit Rosette: Ja · Mit Wandrohr: Ja · Mit zusätzlichem Schlauchtüllenanschluss: Ja · Ric Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42616000 | Werksnummer: | 6001029390 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Siphon | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,57* | € 30,71* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,87* | € 32,60* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,17* | € 34,13* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,11* | € 36,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,80* | € 39,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|