Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 330102.6.5 Freizeitschuh BE Advent2.2 GTX low Größe 6,5 (40) schwarz/grau M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 330102.6.5 Freizeitschuh BE Advent2.2 GTX low Größe 6,5 (40) schwarz/grau M
HAIX 330102.6.5 Freizeitschuh BE Advent2.2 GTX low Größe 6,5 (40) schwarz/grau M
HAIX 330102.6.5 Freizeitschuh BE Advent2.2 GTX low Größe 6,5 (40) schwarz/grau M
Artikel-Nr.:
     1955B-39976679125
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330102.6.5
EAN/GTIN:
     4044465467110
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HAIX 330102.6.5 Freizeitschuh BE Advent2.2 GTX low Größe 6,5 (40) schwarz/grau Mikrofaser/Textil GORE-TEX, wasserdicht Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Sohle aus spezieller Gummimischung, kraftstoff- und hitzeresistent, kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Smart Lacing: die elastischen Senkel ermöglichen eine leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · rutschfeste Sohle · hochwertige Qualität „Made in Europe“ für hohen Tragekomfort und sicheren Tritt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
330102.6.5
Werksnummer:
4721000630
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,120000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Freizeitschuh
Ausfuehrung:
Mikrofaser/Textil
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 87,91*
€ 113,21*
€ 4,90*
ab € 92,02*
€ 115,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,46*
€ 126,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 131,45*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 117,79*
€ 145,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,76*
€ 173,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,37*
€ 171,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,70*
€ 159,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,19*
€ 151,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,79*
€ 140,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.