Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035206E Gaskartusche Ballon Party Set 2280 g 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035206E Gaskartusche Ballon Party Set 2280 g 1 Set
ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035206E Gaskartusche Ballon Party Set 2280 g 1 Set
ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035206E Gaskartusche Ballon Party Set 2280 g 1 Set
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976678776
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     035206E
EAN/GTIN:
     4004625054062
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035206E Gaskartusche Ballon Party Set 2280 g 1 Set Heliumballons für Groß und Klein · einfach den Ballon aufstecken, den Verschluss langsam aufdrehen und den Ballon bis zur gewünschten Größe befüllen · geeignet zu Anlässen wie Kindergeburtstage, Hochzeit, Karneval, und viele weitere Feierlichkeiten · nach dem Gebrauch kann die Helium-Einwegkartusche einfach entsorgt werden
Weitere Informationen:
eClassID:
20120301
HerstellerNr:
035206E
Werksnummer:
1000495600
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,285000
Gewicht brutto Kg:
2,285000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gaskartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 44,17*
€ 57,59*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 57,91*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 47,45*
€ 61,83*
1
€ 5,95*
ab € 48,47*
€ 64,85*
6 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 49,90*
€ 66,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.