| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976674238 Herst.-Nr.: 505058211 EAN/GTIN: 4025410646460 |
| |
|
| | |
| Geberit Dekorblende ONE f Waschbeckensiphon hochglanz-verchromt Geberit ONE Designabdeckung für Waschbeckensiphon Farbe / Oberfläche · Oberfläche: Edelstahl gebürstetTechnische Eigenschaften · B / Breite (cm): 7,8 cm · H / Höhe (cm): 20 cm · T / Tiefe (cm): 6,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/E Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 505058211 | Werksnummer: | 8001260923 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Dekorblende ONE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,01* | € 73,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,29* | € 87,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 77,46* | € 99,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|