|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976674120 Herst.-Nr.: 501875001 EAN/GTIN: 4025410923233 |
| |
|
|  |  |
 | GE iCon WC-Sitzring, barrierefrei Befestigung von oben, weiß Geberit iCon WC·Sitzring barrierefrei · Befestigung von oben Eigenschaften· Barrierefrei Farbe / Oberfläche· Farbe: weiß· Oberfläche: Kunststoff Technische Eigenschaften· Werkstoff: Duroplast· Befestigungsabstand (cm): 15,5 cm· Form: rund· B / Breite (cm) Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 501875001 | Werksnummer: | 8001260805 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit WC-Sitzring iCon |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 61,58* | € 79,58* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 66,44* | € 88,15* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 76,79* | € 98,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|