Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Streichmaß 200 mm mit flachem Schieber INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976672930
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858509
EAN/GTIN:
     4015448879183
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 200mm
streichmaß
PROMAT Streichmaß 200 mm mit flachem Schieber INOX ;
Weitere Informationen:
eClassID:
21170302
Werksnummer:
4000858509
Länge netto mm:
27,00
Breite netto mm:
2,60
Höhe netto mm:
3,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Streichmaß
Ausfuehrung:
mit flachem Schieber INOX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
1
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 15,93*
3 Tage
133
1
€ 5,99*
ab € 12,01*
€ 16,87*
4 Tage
177
1
€ 8,90*
ab € 12,1775*
€ 17,2475*
1 Tag
178
5
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 18,89*
Lager 1955
178
1
€ 5,99*
ab € 13,77*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.