| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665203 Herst.-Nr.: A9105XG EAN/GTIN: 4015413044721 |
| |
|
| | |
| IDS Eck-Seifenkorb IOM Silk Black inkl. Befestigungssatz · Korb und Halterung aus Metall · 2 Befestigungspunkte Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Eckmontage: Ja · Geeignet für Wandmontage: Ja · Gewindemodell: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Nein · O Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A9105XG | Werksnummer: | 6001009834 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Eck-Seifenkorb IOM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,26* | € 40,62* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,89* | € 41,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,91* | € 42,90* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,20* | € 45,13* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 57,36* | € 82,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|