| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665104 Herst.-Nr.: BD371XG EAN/GTIN: 3800861107514 |
| |
|
| | |
| IDS Armaturen-Paket 02 AP Ceraline Silk Black Armaturen-Paket · Artikel-Nr.: BD371XG Beinhaltet folgende Produkte: Waschtischarmatur Serie: Ceraline Hersteller: Ideal Standard Platte/Armaturenloch Benötigte Hahnlöcher: 1 Außenmaße (BxTxH): 50x152x147 mm Ausladung: 100 mm Auslaufhöhe: 76 mm Norm: DIN EN 248 Befestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-Fix Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur Armaturengriff: Eingriff aus Metall Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau FirmaFlow Kartusche Kartuschenlebensdauertest 500.000 Zyklen Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad Kartuschenübersetzung aus Edelstahl Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert Kartusche keramisch Fettreservoir (lebensmittelverträglich) Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 Mengenregler (l/Min.): 5 Liter Durchfluss bei 3 bar: 5 Liter Luftsprudler (innenliegend) Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad Temperaturregelung: manuelle Bedienung Auslauf: fest (gegossen) Material Griffaufnahme: Kunststoff Farbe / Oberfläche: Silk Black (matt) Oberfläche: Pulverbeschichtet Gewicht: 1,248 kg Artikel-Nr.: BC193XG Brausearmatur Serie: Ceraline Hersteller: Ideal Standard Wand · Aufputz Außenmaße (BxTxH): 220x146x120 mm Befestigungsart: S-Anschluss Armaturengriff: Eingriff aus Metall Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau CLICK-Kartusche FirmaFlow Kartusche Kartuschenlebensdauertest 500.000 Zyklen Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad Kartuschenübersetzung aus Edelstahl Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert Kartusche keramisch DVGW-Eigensicher Fettreservoir (lebensmittelverträglich) Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 Durchfluss bei 3 bar: 13 Liter Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad Wassersparposition (ECO) Temperaturregelung: manuelle Bedienung Mit 2 Rosetten (rund) aus Metall Rosettendurchmesser: 70 mm Material Griffaufnahme: Kunststoff Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll Farbe / Oberfläche: Silk Black (matt) Oberfläche: Pulverbeschichtet Gewicht: 1,776 kg Artikel-Nr.: BC200XG Brausekombination Serie: Idealrain Hersteller: Ideal Standard Wand · Aufputz Außenmaße (TxH): 337x603 mm Befestigungsart: Schrauben und Dübel Inklusive Befestigung Durchfluss bei 3 bar: 8 Liter (rund) aus Metall Rosettendurchmesser: 50 mm Verdeckte Befestigung Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll Anti-Kalk-Funktion Mit Handbrause · 1-Funktion Handbrause: rund Durchmesser Handbrause: 100 mm Durchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8 Mengenregler l/Min. (Handbrause): 8 Liter Brausehalter: schwenkbar Brausehalter verstellbar mit Druckknopf Typ Brauseschlauch: Idealflex Länge Brauseschlauch: 1750 mm Länge Brausestange: 600 mm Farbe / Oberfläche: Silk Black (matt) Oberfläche: Pulverbeschichtet konische Kupplung Gewicht: 1,241 kg Artikel-Nr.: BD142XG Flaschensiphon Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: 90 Grad Bogen Mit 1 Rosette (rund) aus Metall Rosettendurchmesser: 70 mm Farbe / Oberfläche: Silk Black (matt) Oberfläche: Pulverbeschichtet Gewicht: 0,710 kg Artikel-Nr.: T4441XG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD371XG | Werksnummer: | 6001009728 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Armaturen-Paket 02 AP Ceraline |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,30* | € 372,48* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 340,09* | € 397,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,29* | € 399,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,54* | € 401,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,67* | € 804,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|