Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTISAW 3194013 Metallbandsäge SQ-V13 1440 x 12,5 x 0,6 mm 30-80 m/min 0,4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTISAW 3194013 Metallbandsäge SQ-V13 1440 x 12,5 x 0,6 mm 30-80 m/min 0,4 kW
OPTISAW 3194013 Metallbandsäge SQ-V13 1440 x 12,5 x 0,6 mm 30-80 m/min 0,4 kW
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664533
Hersteller:
     OPTISAW
Herst.-Nr.:
     3194013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
OPTISAW 3194013 Metallbandsäge SQ-V13 1440 x 12,5 x 0,6 mm 30-80 m/min 0,4 kW transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittpräzision · besonders geräuscharm · stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · Drucktaster am Hebelarm für Sägeband-START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar Weitere technische Eigenschaften: · Stellflächenbreite: 110mm · Stellflächenlänge: 165mm · Stellflächenhöhe: 125mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21051101
HerstellerNr:
3194013
Werksnummer:
8000804767
Länge netto mm:
750,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
470,00
Gewicht netto Kg:
25,600000
Gewicht brutto Kg:
25,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Metallbandsäge
Ausfuehrung:
30-80 m/min 0,4 kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,18*
€ 496,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.