Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL 101416 Sanitärsilikon Silirub S grau 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUDAL 101416 Sanitärsilikon Silirub S grau 300 ml
SOUDAL 101416 Sanitärsilikon Silirub S grau 300 ml
SOUDAL 101416 Sanitärsilikon Silirub S grau 300 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-39976611539
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     101416
EAN/GTIN:
     5411183003095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Sanitärsilikon Silirub S grau 300ml Kartusche SOUDAL acetatvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für Boden- und Anschlussfugen von Sanitäreinrichtungen und Feuchträumen · für Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten, Fugen in Badezimmern und Küchen, Abdichten in Kühlräumen und im Containerbau sowie Abdichten in Klimaanlagen · sehr gut verarbeitbar · UV-beständig · unempfindlich gegen Schimmel · sehr gute Haftung auf vielen Materialien · Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
101416
Werksnummer:
4000353957
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sanitärsilikon
Ausfuehrung:
300 ml
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
248
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,54*
1 Tag
248
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 4,58*
1 Tag
174
15
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,58*
€ 4,62*
3 Tage
186
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 4,89*
3 Tage
248
15
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,79*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.