| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353957 Herst.-Nr.: 101416 EAN/GTIN: 5411183003095 |
| | |
|
| | |
| essigvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für Boden- und Anschlussfugen von Sanitäreinrichtungen und Feuchträumen · für Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten, Fugen in Badezimmern und Küchen, Abdichten in Kühlräumen und im Containerbau sowie Abdichten in Klimaanlagen · sehr gut verarbeitbar · UV-beständig · unempfindlich gegen Schimmel · sehr gute Haftung auf vielen Materialien · Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Kartusche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Inhalt: | 300 ml | Marke: | SOUDAL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,54* | € 4,54* | | | | Lager 1498 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,56* | € 4,58* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,58* | € 4,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,36* | € 4,82* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,82* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|