Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 7283060000 Spritzrohr CM 50/80/SOX8 f.Profiline Drucksprüher CleanMaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 7283060000 Spritzrohr CM 50/80/SOX8 f.Profiline Drucksprüher CleanMaster
GLORIA 7283060000 Spritzrohr CM 50/80/SOX8 f.Profiline Drucksprüher CleanMaster
GLORIA 7283060000 Spritzrohr CM 50/80/SOX8 f.Profiline Drucksprüher CleanMaster
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605966
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     7.283.060.000
EAN/GTIN:
     4046436022090
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Spritzrohr Drucksprühgerät
Sprührohr Druckpumpzerstäuber
gloria haus und garten drucksprüher
GLORIA 7283060000 Spritzrohr CM 50/80/SOX8 f.Profiline Drucksprüher CleanMaster mit Kunststoff-Sprühlanze mit säurefester Flachstrahldüse
Weitere Informationen:
eClassID:
21051601
HerstellerNr:
7.283.060.000
Werksnummer:
4000818842
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spritzrohr
Ausfuehrung:
CM 50/80 Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 11,36*
€ 15,92*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 11,50*
€ 16,00*
2 Tage
29
5
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 17,21*
2 Tage
29
1
€ 5,50*
ab € 12,39*
€ 17,27*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 14,08*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
000620.0000
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.