Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AUTOZUBEHÖR 19232 Kofferraummatte Luxus Nylon schwarz L160xB130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AUTOZUBEHÖR 19232 Kofferraummatte Luxus Nylon schwarz L160xB130 cm
HP AUTOZUBEHÖR 19232 Kofferraummatte Luxus Nylon schwarz L160xB130 cm
HP AUTOZUBEHÖR 19232 Kofferraummatte Luxus Nylon schwarz L160xB130 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19232
EAN/GTIN:
     4007928192325
Suchbegriffe:
Kofferraummatte
kofferraummatte
Kofferraummatte Luxus Nyl.schwarz L160xB130cm HP AUTOZUBEHÖR schützt den Kofferraum und die Innenverkleidung vor Schmutz, Nässe und Tierhaaren · flexible Passform durch Klettverschlüsse · einfach Befestigung mit Klettband und Haltebändern · mit Schlitzen für Hundeleinen und Sicherheitsgurte · kein Verrutschen der Ladung dank Antirutsch-Einsatz · wasser- und schmutzabweisend · diverse Taschen für Utensilien etc. · praktischer Stoßstangen- und Barriereschutz gegen Kratzer · Ladekanten- inkl. Barriereschutz 90 x 60 cmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Material: Nylon
Weitere Informationen:
eClassID:
21109101
HerstellerNr:
19232
Werksnummer:
4000818643
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,905000
Gewicht brutto Kg:
1,905000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nylon schwarz
Produktart:
Kofferraummatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,66*
€ 46,21*
€ 4,00*
ab € 28,78*
€ 46,22*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 34,58*
€ 46,37*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 48,16*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 37,92*
€ 50,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.